AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF805/02 Calza con asola 10÷20 mm - 805/02

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per cavi di diametro - 10...20 mm

  • Testa girevole - no

  • Tipo di testa - Chiuso

  • Materiale - Acciaio

  • Forza massima di trazione - 1900 kN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818003260

Codice prodotto

CNF805/02

Cod. produttore

805/02

Produttore

CNF

Per cavi di diametro:

10...20 mm

Testa girevole:

no

Tipo di testa:

Chiuso

Materiale:

Acciaio

Forza massima di trazione:

1900 kN

Forma della testa:

Altri

Carico di rottura:

1900 kN

Calza con asola 10÷20 mm. Questa tipologia di calzee vengono impiegate per la messa a dimora di uno o più cavi nelle condotte caratterizzate da tubi piccoli o che presentano altri cavi preinfi lati, eventuali curve oppure ostacoli. La particolarità di questa calza è rappresentata dall’asola, elemento flessibile che agevola la messa a dimora dei cavi.