AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF804 Calza tirante M5 cap. 18÷24 mm

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per cavi di diametro - 18...24 mm

  • Testa girevole - no

  • Tipo di testa - Chiuso

  • Materiale - Acciaio

  • Forza massima di trazione - 100 kN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818004748

Codice prodotto

CNF804

Cod. produttore

804

Produttore

CNF

Per cavi di diametro:

18...24 mm

Testa girevole:

no

Tipo di testa:

Chiuso

Materiale:

Acciaio

Forza massima di trazione:

100 kN

Forma della testa:

Altri

Carico di rottura:

100 kN

Calza tirante con filettatura M5 cap. 18 ÷ 24 mm. Adatto per sonde: 155 - 165