CANFOR UTENSILI SRL - CNF803 Calza tirante M5 cap. 12÷18 mm - 803

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per cavi di diametro - 12...18 mm
Testa girevole - no
Tipo di testa - Chiuso
Materiale - Acciaio
Forza massima di trazione - 100 kN
Confezione
1 PZ
EAN
8024818004731
Codice prodotto
CNF803
Cod. produttore
803
Produttore
CNF
Per cavi di diametro:
12...18 mm
Testa girevole:
no
Tipo di testa:
Chiuso
Materiale:
Acciaio
Forza massima di trazione:
100 kN
Forma della testa:
Altri
Carico di rottura:
100 kN
Calza tirante con filettatura M5 cap. 12 ÷ 18 mm. Adatto per sonde: 155 - 165



