AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF802 Calza tirante M4 cap. 6÷12 mm

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per cavi di diametro - 6...12 mm

  • Testa girevole - no

  • Tipo di testa - Chiuso

  • Materiale - Acciaio

  • Forza massima di trazione - 100 kN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818004335

Codice prodotto

CNF802

Cod. produttore

802

Produttore

CNF

Per cavi di diametro:

6...12 mm

Testa girevole:

no

Tipo di testa:

Chiuso

Materiale:

Acciaio

Forza massima di trazione:

100 kN

Forma della testa:

Altri

Carico di rottura:

100 kN

Calza tirante con filettatura M4 cap. 6 ÷ 12 mm. Adatto per sonde: 149B - 154B - 161 - 163 - 167C - 176