AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF800/08 Calza con redancia 80÷95 mm

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per cavi di diametro - 80...95 mm

  • Testa girevole - no

  • Tipo di testa - Chiuso

  • Materiale - Acciaio

  • Forza massima di trazione - 7300 kN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818003208

Codice prodotto

CNF800/08

Cod. produttore

800/08

Produttore

CNF

Per cavi di diametro:

80...95 mm

Testa girevole:

no

Tipo di testa:

Chiuso

Materiale:

Acciaio

Forza massima di trazione:

7300 kN

Forma della testa:

Altri

Carico di rottura:

7300 kN

Calza con redancia 80÷95 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la messa a dimora di uno o più cavi nell’ambito dell’illuminazione pubblica, nelle aree condominiali, nei passaggi tra cantine e nei cantieri industriali e stradali. La particolarità di questa calza è rappresentata dalla redancia, elemento di rinforzo inserito nell’asola che offre e garantisce maggiori prestazioni nel tiro.