AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF621 PINZA PER RIPARAZIONE 161 - 621

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 20 mm

  • Con tagliente - no

  • Isolato - no

  • Modello dell'impugnatura - A un componente

  • Isolamento 1000 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818004298

Codice prodotto

CNF621

Cod. produttore

621

Produttore

CNF

Lunghezza:

20 mm

Con tagliente:

no

Isolato:

no

Modello dell'impugnatura:

A un componente

Isolamento 1000 V:

no

Pinza per riparazione sonde a doppia impronta esagonale. Adatto per sonde: 161.