AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF560/40 Sollevatore svolgitore per bobine

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Metodo di montaggio - Installazione libera

  • Max diametro della bobina - 600 mm

  • Max larghezza della bobina - 400 mm

  • Carico ammissibile - 400 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818012705

Codice prodotto

CNF560/40

Cod. produttore

560/40

Produttore

CNF

Modello:

Altri

Metodo di montaggio:

Installazione libera

Max diametro della bobina:

600 mm

Max larghezza della bobina:

400 mm

Carico ammissibile:

400 kg

Materiale:

Acciaio

Smontabile:

Con maniglia:

Larghezza regolabile:

no

Peso:

36 kg

Sollevatore svolgitore per bobine da 400 - 600 mm in kit.