AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF510/02 Svolgitore matasse con 4 staffe d. 600 - 510/02

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Telaio rullatura

  • Metodo di montaggio - Installazione libera

  • Max diametro della bobina - 600 mm

  • Max larghezza della bobina - 600 mm

  • Carico ammissibile - 70 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818012996

Codice prodotto

CNF510/02

Cod. produttore

510/02

Produttore

CNF

Modello:

Telaio rullatura

Metodo di montaggio:

Installazione libera

Max diametro della bobina:

600 mm

Max larghezza della bobina:

600 mm

Carico ammissibile:

70 kg

Materiale:

Acciaio

Smontabile:

Con maniglia:

no

Larghezza regolabile:

no

Peso:

6 kg

Svolgitore compatto per matasse e bobine Ø 600 mm con quattro staffe per il riavvolgimento e/o svolgimento di cavi. Per maggiori dettagli consultare la scheda tecnica