CANFOR UTENSILI SRL - CNF399/9 Svolgitore mod. Ariane a 9 portamatasse - 399/9
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno massimo della matassa - 290...290 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8024818003062
Codice prodotto
CNF399/9
Cod. produttore
399/9
Produttore
CNF
Diametro esterno massimo della matassa:
290...290 mm
Svolgicavo compatto composto da nove cestelli portamatasse sovrapposti, montati su telaio. Il telaio verticale, realizzato con tubolare Ø 18 mm in acciaio zincato, prevede una struttura allungata per il trasporto con nove asole guidafilo. E’ dotato di tre alberi laterali portamatasse e di gambe d’appoggio con piedini antisdrucciolo per aumentare la stabilità e la resistenza dello svolgitore al tiro dei fili. I cestelli portamatasse Ø 300 mm realizzati in plastica antiurto consentono il contenimento di matasse standard di filo Ø 290 mm. Ciascun portamatasse è girevole sul proprio supporto e prevede il prelievo del filo dalla spira interna della matassa, il cui capo interno va alloggiato nell’apposita guida fissata sotto il coperchio mentre il capo esternova fissato nel foro previsto sul fondo del cestello. Quest’operazione è fondamentale in quanto il filo risulta protetto dalle dannose torsioni che potrebbero aver luogo dallo svolgimento per trazione del filo della matassa. Successivamente, il filo, passando attraverso l’asola guidafilo prevista sul telaio risulta essere sempre a disposizione dell’operatore. Date le modeste dimensioni, lo svolgicavo può essere comodamente contenuto all’interno del baule di un normale autoveicolo.



