AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF399/6 Svolgitore mod. Ariane a 6 portamatasse - 399/6

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno massimo della matassa - 290...290 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818003055

Codice prodotto

CNF399/6

Cod. produttore

399/6

Produttore

CNF

Diametro esterno massimo della matassa:

290...290 mm

Svolgicavo compatto composto da sei cestelli portamatasse sovrapposti, montati su telaio. Il telaio verticale, realizzato con tubolare Ø 18 mm in acciaio zincato, prevede un manico allungato integrato per il trasporto e tre asole guidafilo. E’ dotato di due alberi laterali portamatasse e di cinque gambe d’appoggio con piedini antisdrucciolo per aumentare la stabilità e la resistenza dello svolgitore al tiro dei fili. I cestelli portamatasse Ø 300 mm realizzati in plastica antiurto consentono il contenimento di matasse standard di filo Ø 290 mm. Ciascun portamatasse è girevole sul proprio supporto e prevede il prelievo del filo dalla spira interna della matassa, il cui capo interno va alloggiato nell’apposita guida fissata sotto il coperchio, mentre il capo esterno va fissato nel foro previsto sul fondo del cestello. Quest’operazione è fondamentale in quanto il filo risulta protetto dalle dannose torsioni che potrebbero aver luogo dallo svolgimento per trazione del filo della matassa. Successivamente, il filo, passando attraverso l’asola guidafi lo prevista sul telaio risulta essere sempre a disposizione dell’operatore. Date le modeste dimensioni, lo svolgicavo può essere comodamente contenuto all’interno del baule di un normale autoveicolo.