CANFOR UTENSILI SRL - CNF399/31 Gruppo misuratore - 399/31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Contatore meccanico
Campo di misura della resistenza - no
Max lunghezza del cavo misurabile - 9999 m
Diametro del cavo - 0.5...15 mm
Modello - Meccanico
Confezione
1 PZ
EAN
8024818009552
Codice prodotto
CNF399/31
Cod. produttore
399/31
Produttore
CNF
Indicazione / Visualizzazione:
Contatore meccanico
Campo di misura della resistenza:
no
Max lunghezza del cavo misurabile:
9999 m
Diametro del cavo:
0.5...15 mm
Modello:
Meccanico
Misura della conduttanza:
no
Test di continuità:
no
Misurazione del tempo di ritardo:
no
Con tagliente / dispositivo di taglio:
no
Palmare:
no



