AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF229 Colla trasparente 5 kg

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Neutro

  • Diametro - 11 mm

  • Materiale - Altri

  • Peso - 5000 g

  • Lunghezza - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818002539

Codice prodotto

CNF229

Cod. produttore

229

Produttore

CNF

Colore:

Neutro

Diametro:

11 mm

Materiale:

Altri

Peso:

5000 g

Lunghezza:

200 mm

Trasparente:

Colla trasparente in stick 200x11mm per pistola incollatrice professionale. Confezione da 5 kg