CANFOR UTENSILI SRL - CNF193 Bottiglia di Fluid da 1 litro con tappo erogatore - 193

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cavi - sì
Adatto per tubi - sì
Confezione - Flacone
Contenuto - 1000 ml
Peso netto - 1000 g
Confezione
20 PZ
EAN
8024818007312
Codice prodotto
CNF193
Cod. produttore
193
Produttore
CNF
Adatto per cavi:
sì
Adatto per tubi:
sì
Confezione:
Flacone
Contenuto:
1000 ml
Peso netto:
1000 g
Utilizzabile su plastica:
sì
Utilizzabile su metallo:
sì
Senza acidi:
sì
Utilizzabile su cemento armato:
sì
Utilizzabile su superfici bagnate:
sì
Solubile in acqua:
sì
Utilizzabile con acqua potabile:
no
Forma:
Fluido



