AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF176L/20 Sonda in poliestere ø 4 mm 20 m teste intercambiabili light

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Forma della testa - Anello / Matassa

  • Lunghezza - 20 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818008234

Codice prodotto

CNF176L/20

Cod. produttore

176L/20

Produttore

CNF

Materiale:

Plastica

Applicazione:

Tubo per installazione

Forma della testa:

Anello / Matassa

Lunghezza:

20 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

4 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

4 mm

Colore:

Altri

Attacco filettato:

Ritorto:

Carico di rottura:

100 kg

Diametro testa guida cavo:

6 mm

Tipo di supporto:

Nessuno

Sonda monofilo in poliestere elicoidale Ø 4 mm da 20 m con terminali intercambiabili filettati M4. Tipo Light. Dotata di: testa flessibile ed occhiello tirante