AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF167C/40 Sonda in poliestere ø 5 mm 40 m testa fissa e intercambiabile

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Forma della testa - Anello / Matassa

  • Lunghezza - 40 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818009880

Codice prodotto

CNF167C/40

Cod. produttore

167C/40

Produttore

CNF

Materiale:

Plastica

Applicazione:

Tubo per installazione

Forma della testa:

Anello / Matassa

Lunghezza:

40 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

5 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

5 mm

Colore:

Giallo

Attacco filettato:

Ritorto:

Carico di rottura:

150 kg

Diametro testa guida cavo:

7 mm

Tipo di supporto:

Nessuno

Sonda monofilo in poliestere elicoidale Ø 5 mm da 40 m con testa flessibile filettata M4 intercambiabile ed occhiello tirante fisso.