AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF167/25 Sonda in poliestere ø 5 mm 25 m teste fisse - 167/25

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Forma della testa - Anello / Matassa

  • Lunghezza - 25 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818005370

Codice prodotto

CNF167/25

Cod. produttore

167/25

Produttore

CNF

Materiale:

Plastica

Applicazione:

Tubo per installazione

Forma della testa:

Anello / Matassa

Lunghezza:

25 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

5 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

5 mm

Colore:

Giallo

Attacco filettato:

no

Ritorto:

Carico di rottura:

150 kg

Diametro testa guida cavo:

7 mm

Tipo di supporto:

Nessuno

Sonda monofilo in poliestere elicoidale Ø 5 mm da 25 m con terminali fissi. Dotata di: testa flessibile ed occhiello tirante