AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF159/14/06/200 Sonda in fibra di vetro ø 14 mm 200 m nel 651/06 - 159/14/06/200

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia
CANFOR UTENSILI SRL - CNF159/14/06/200 Sonda in fibra di vetro ø 14 mm 200 m nel 651/06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Applicazione - Canale sottopavimento

  • Forma della testa - Altri

  • Lunghezza - 200 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818006209

Codice prodotto

CNF159/14/06/200

Cod. produttore

159/14/06/200

Produttore

CNF

Materiale:

Altri

Applicazione:

Canale sottopavimento

Forma della testa:

Altri

Lunghezza:

200 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

VTR (Vetroresina)

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

14 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

14 mm

Colore:

Altri

Attacco filettato:

Ritorto:

no

Carico di rottura:

1100 kg

Diametro tamburo/anello:

1000 mm

Diametro testa guida cavo:

50 mm

Tipo di supporto:

Quadri

Sonda in fibra di vetro ø 14 mm 200 m con terminali intercambiabili filettati M12 inserita nell'aspo verticale in acciaio zincato 651/06. Dotata di: carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone, spazzola a scovolo e set di riparazione.