AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF159/11/120 Sonda in fibra di vetro ø 11 mm 120 m

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Applicazione - Canale sottopavimento

  • Forma della testa - Altri

  • Lunghezza - 120 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818002034

Codice prodotto

CNF159/11/120

Cod. produttore

159/11/120

Produttore

CNF

Materiale:

Altri

Applicazione:

Canale sottopavimento

Forma della testa:

Altri

Lunghezza:

120 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

VTR (Vetroresina)

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

11 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

11 mm

Colore:

Altri

Attacco filettato:

Ritorto:

no

Carico di rottura:

450 kg

Diametro testa guida cavo:

50 mm

Tipo di supporto:

Nessuno

Sonda in fibra di vetro ø 11 mm 120 m con terminali intercambiabili filettati M12. Dotata di: carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone, spazzola a scovolo e set di riparazione.