CANFOR UTENSILI SRL - CNF159/09/050 Sonda in fibra di vetro ø 9 mm 50 m - 159/09/050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Applicazione - Canale sottopavimento
Forma della testa - Altri
Lunghezza - 50 m
Forma - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
8024818001945
Codice prodotto
CNF159/09/050
Cod. produttore
159/09/050
Produttore
CNF
Materiale:
Altri
Applicazione:
Canale sottopavimento
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
50 m
Forma:
Tondo
Qualità del materiale:
VTR (Vetroresina)
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
9 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
9 mm
Colore:
Altri
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
no
Carico di rottura:
250 kg
Diametro testa guida cavo:
50 mm
Tipo di supporto:
Nessuno



