CANFOR UTENSILI SRL - CNF155/50 Sonda in nylon-acciaio ø 6 mm 50 m - 155/50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Altri
Lunghezza - 50 m
Forma - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
8024818001839
Codice prodotto
CNF155/50
Cod. produttore
155/50
Produttore
CNF
Materiale:
Altri
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
50 m
Forma:
Tondo
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
6 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
6 mm
Colore:
Altri
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
no
Carico di rottura:
320 kg
Diametro testa guida cavo:
10 mm
Tipo di supporto:
Nessuno



