CANFOR UTENSILI SRL - CNF155/04/30 Sonda in nylon-acciaio ø 6 mm 30 m nell'aspo 651/04 - 155/04/30
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Altri
Lunghezza - 30 m
Forma - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
8024818005776
Codice prodotto
CNF155/04/30
Cod. produttore
155/04/30
Produttore
CNF
Materiale:
Altri
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
30 m
Forma:
Tondo
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
6 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
6 mm
Colore:
Altri
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
no
Carico di rottura:
320 kg
Diametro tamburo/anello:
420 mm
Diametro testa guida cavo:
10 mm
Tipo di supporto:
Quadri


