CANFOR UTENSILI SRL - CNF154/B/04/30 Sonda in Perlon® ø 4 mm 30 m teste intercambiabili - 154/B/04/30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Anello / Matassa
Lunghezza - 30 m
Forma - Tondo
Confezione
10 PZ
EAN
8024818001525
Codice prodotto
CNF154/B/04/30
Cod. produttore
154/B/04/30
Produttore
CNF
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Anello / Matassa
Lunghezza:
30 m
Forma:
Tondo
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
4 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
4 mm
Colore:
Bianco
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
no
Carico di rottura:
100 kg
Diametro testa guida cavo:
6 mm
Tipo di supporto:
Nessuno



