CANFOR UTENSILI SRL - CNF153F/01/10 Sonda in Perlon® ø 4 mm 10 m nel contenitore 651/01


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Anello / Matassa
Lunghezza - 10 m
Forma - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
8024818009088
Codice prodotto
CNF153F/01/10
Cod. produttore
153F/01/10
Produttore
CNF
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Anello / Matassa
Lunghezza:
10 m
Forma:
Tondo
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
4 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
4 mm
Colore:
Bianco
Attacco filettato:
no
Ritorto:
no
Carico di rottura:
100 kg
Diametro tamburo/anello:
320 mm
Diametro testa guida cavo:
6 mm
Tipo di supporto:
Quadri