CANFOR UTENSILI SRL - CNF147/10 Sonda in trefolo ø 3 mm 10 m - 147/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Anello / Matassa
Lunghezza - 10 m
Forma - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
8024818001006
Codice prodotto
CNF147/10
Cod. produttore
147/10
Produttore
CNF
Materiale:
Metallo
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Anello / Matassa
Lunghezza:
10 m
Forma:
Tondo
Qualità del materiale:
Acciaio
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
3 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
3 mm
Colore:
Nero
Attacco filettato:
no
Ritorto:
sì
Carico di rottura:
40 kg
Diametro testa guida cavo:
6 mm
Tipo di supporto:
Nessuno



