CANALPLAST - CANZBFBE CAN.MEZZOTONDO 75X18X4S B.9010 - ZBFBE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 75 mm
Altezza - 18 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
1 M
EAN
8006588071717
Codice prodotto
CANZBFBE
Cod. produttore
ZBFBE
Produttore
CAN
Larghezza:
75 mm
Altezza:
18 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Canale Mezzotondo da pavimento. PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-VO).lunghezza: 2mt. Colore Bianco RAL9010


