CANALPLAST - CANZBF CAN.MEZZOTONDO 75X18X4S G - ZBF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 75 mm
Altezza - 18 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
1 M
EAN
8006588070161
Codice prodotto
CANZBF
Cod. produttore
ZBF
Produttore
CAN
Larghezza:
75 mm
Altezza:
18 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Lunghezza:
2000 mm
Numero di canali:
4
Numero RAL:
7030
CANALE MEZZOTONDO 75X18X4S G


