AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANALPLAST - CANTRSMC8 BAT.TR2000 75x25 COL. MARMO CARRARA

CANALPLAST
copiacopia
CANALPLAST - CANTRSMC8 BAT.TR2000 75x25 COL. MARMO CARRARA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 75 mm

  • Profondità - 25 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Materiale - Plastica

  • Numero di partizioni - 3

Confezione

  • 8 M

EAN

8006588060230

Codice prodotto

CANTRSMC8

Cod. produttore

TRSMC8

Produttore

CAN

Altezza:

75 mm

Profondità:

25 mm

Lunghezza:

2000 mm

Materiale:

Plastica

Numero di partizioni:

3

Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):

Nessuno

Pellicola di protezione:

Sezione utile:

1010 mm²

Canale a battiscopa e cornice 75x25 mm a 3 vie, con doppi coperchietti di sicurezza. PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-VO). Finitura MARMO DI CARRARA