AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANALPLAST - CANTRSAL BAT.TR2000 75x25 ALLUMINIO - TRSAL

CANALPLAST
copiacopia
CANALPLAST - CANTRSAL BAT.TR2000 75x25 ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 75 mm

  • Profondità - 25 mm

  • Colore del coperchio - Alluminio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 24 M

EAN

8006588060209

Codice prodotto

CANTRSAL

Cod. produttore

TRSAL

Produttore

CAN

Altezza:

75 mm

Profondità:

25 mm

Colore del coperchio:

Alluminio

Lunghezza:

2000 mm

Materiale:

Plastica

Numero di partizioni:

2

Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):

Nessuno

Pellicola di protezione:

Sezione utile:

1010 mm²

Canale a battiscopa e cornice 75x25 mm a 3 vie, con doppi coperchietti di sicurezza in PVC rigido autoestinguente finitura alluminio.