AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANALPLAST - CANTRSA BAT.TR2000 75x25 ARD - TRSA

CANALPLAST
copiacopia
CANALPLAST - CANTRSA BAT.TR2000 75x25 ARD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 75 mm

  • Profondità - 25 mm

  • Colore del coperchio - Antracite

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 M

EAN

8006588060025

Codice prodotto

CANTRSA

Cod. produttore

TRSA

Produttore

CAN

Altezza:

75 mm

Profondità:

25 mm

Colore del coperchio:

Antracite

Lunghezza:

2000 mm

Materiale:

Plastica

Finitura:

Altri

Numero di partizioni:

2

Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):

Nessuno

Pellicola di protezione:

Sezione utile:

1010 mm²

Canale a battiscopa e cornice 75x25 mm a 3 vie, con doppi coperchietti di sicurezza. PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-VO). Finitura ARDESIA