CANALPLAST - CANSMT120CILS CAN.SIMMETRICO 120x29 CILIEGIO S.DL3 - SMT120CILS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 120 mm
Profondità - 29 mm
Colore del coperchio - Altri
Lunghezza - 2000 mm
Materiale - Plastica
Confezione
18 M
EAN
8006588175026
Codice prodotto
CANSMT120CILS
Cod. produttore
SMT120CILS
Produttore
CAN
Altezza:
120 mm
Profondità:
29 mm
Colore del coperchio:
Altri
Lunghezza:
2000 mm
Materiale:
Plastica
Finitura:
Ciliegio
Numero di partizioni:
3
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Nessuno
Pellicola di protezione:
sì
Sezione utile:
1930 mm²


