CANALPLAST - CANSMT120BE CAN.SIMMETRICO 120x29 B9010 4 SCOMPARTI - SMT120BE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 120 mm
Profondità - 29 mm
Colore del coperchio - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Materiale - Plastica
Confezione
18 M
EAN
8006588175002
Codice prodotto
CANSMT120BE
Cod. produttore
SMT120BE
Produttore
CAN
Altezza:
120 mm
Profondità:
29 mm
Colore del coperchio:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Materiale:
Plastica
Numero di partizioni:
3
Numero RAL:
9010
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Nessuno
Pellicola di protezione:
sì
Sezione utile:
1930 mm²


