CANALPLAST - CANS4 SEPARATORE CAVI H=80 - S4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Lunghezza - 1000 mm
Modello - Singolo
Tipo di fissaggio - Inseribile
Colore - Grigio
Confezione
32 M
EAN
8006588032947
Codice prodotto
CANS4
Cod. produttore
S4
Produttore
CAN
Altezza:
80 mm
Lunghezza:
1000 mm
Modello:
Singolo
Tipo di fissaggio:
Inseribile
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Separatore cavi.Per separare i cavi all’interno dei canali. Si monta a scattosulle guide presenti sul fondo del canale.Opportunamente posizionato crea scomparti di sezione diversa.


