CANALPLAST - CANS2 SEP.CAVI H=60


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Lunghezza - 1000 mm
Modello - Singolo
Tipo di fissaggio - Inseribile
Colore - Grigio
Confezione
1 M
EAN
8006588032923
Codice prodotto
CANS2
Cod. produttore
S2
Produttore
CAN
Altezza:
60 mm
Lunghezza:
1000 mm
Modello:
Singolo
Tipo di fissaggio:
Inseribile
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Separatore cavi.Per separare i cavi all’interno dei canali. Si monta a scattosulle guide presenti sul fondo del canale.Opportunamente posizionato crea scomparti di sezione diversa.