AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANALPLAST - CANPD35Z GUIDA SENZIMIR 35x27x7.5 chiusa

CANALPLAST
copiacopia
CANALPLAST - CANPD35Z GUIDA SENZIMIR 35x27x7.5 chiusa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN 35/7,5 mm

  • Forma del foro - Nessuno

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 27 mm

Confezione

  • 40 M

EAN

8006588101025

Codice prodotto

CANPD35Z

Cod. produttore

PD35Z

Produttore

CAN

Modello:

Guida DIN 35/7,5 mm

Forma del foro:

Nessuno

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

27 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Guida di supporto in acciaio per il montaggio a scatto di apparecchiature elettriche. Esecuzione secondo: normeDIN 46277/Foglio 3, norme CENELEC EN 50.022.Lunghezza: Barre da 2 m