AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANALPLAST - CANPD35CZF6 GUIDA SENDZIMIR 35x27x15 Forata

CANALPLAST
copiacopia
CANALPLAST - CANPD35CZF6 GUIDA SENDZIMIR 35x27x15 Forata

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN 35/15 mm

  • Forma del foro - Asola allungata

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 27 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

8006588101018

Codice prodotto

CANPD35CZF6

Cod. produttore

PD35CZF6

Produttore

CAN

Modello:

Guida DIN 35/15 mm

Forma del foro:

Asola allungata

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

27 mm

Distanza tra i fori:

25 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Guida di supporto forata in acciaio.Esecuzione secondo norme CENELEC EN 50.022.Lunghezza: Barre da 2 m