CANALPLAST - CANLDC125BEU CAN.DIN 125x50 B9010 - LDC125BEU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 125 mm
Altezza - 50 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
20 M
EAN
8006588010846
Codice prodotto
CANLDC125BEU
Cod. produttore
LDC125BEU
Produttore
CAN
Larghezza:
125 mm
Altezza:
50 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Numero di separatori installabili:
4
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)


