AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANALPLAST - CANGUEST05 GUAINA TRECCIATA DIAM.mm.5

CANALPLAST
copiacopia
CANALPLAST - CANGUEST05 GUAINA TRECCIATA DIAM.mm.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 5...10 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Diametro nominale - 5 mm

  • Temperatura - -50...150 °C

Confezione

  • 200 M

EAN

8006588027400

Codice prodotto

CANGUEST05

Cod. produttore

GUEST05

Produttore

CAN

Diametro del fascio:

5...10 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Diametro nominale:

5 mm

Temperatura:

-50...150 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

HB

Qualità del materiale:

Poliestere

Guaina estensibile trecciata. Adatta per cablaggi elettrici flessibili, la guaina estensibile agevola la protezione dall’abrasione e migliora gli isolamenti termici ed elettrici. Consente di inguainare fasci di cavi con diametri estremamente diversi, permettendo la fuoriuscita di singoli cavi attraverso le maglie divaricabili. Materiale: Monofilamento di Poliestere.