CANALPLAST - CANGT26EG ANGOLO EST.80X40 GR - GT26EG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 40 mm
Larghezza - 80 mm
Angolo (valore) - 90...90 °
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
EAN
8006588033722
Codice prodotto
CANGT26EG
Cod. produttore
GT26EG
Produttore
CAN
Altezza:
40 mm
Larghezza:
80 mm
Angolo (valore):
90...90 °
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PC/ABS


