CANALPLAST - CANED3750 CAN.CAB.37,5x50 M.12,5 - ED3750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Larghezza - 37.5 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Modello del profilo laterale - Fessurato
Confezione
32 M
EAN
8006588055007
Codice prodotto
CANED3750
Cod. produttore
ED3750
Produttore
CAN
Altezza:
50 mm
Larghezza:
37.5 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Passo delle fessure:
7.5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza della fessura:
5 mm


