CANALPLAST - CANE8 CAN.CABL.40X40 SG - E8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 40 mm
Larghezza - 40 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - no
Confezione
2 M
EAN
8006588020357
Codice prodotto
CANE8
Cod. produttore
E8
Produttore
CAN
Altezza:
40 mm
Larghezza:
40 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Passo delle fessure:
12 mm
Lunghezza:
2000 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
8 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
1310 mm²


