AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANALPLAST - CANE374BL CAN.CABL.100X100 cg S/4 BLU

CANALPLAST
copiacopia
CANALPLAST - CANE374BL CAN.CABL.100X100 cg S/4 BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 100 mm

  • Larghezza - 100 mm

  • Colore - Blu

  • Tipo di fissaggio - Base perforata

  • Modello del profilo laterale - Fessurato

Confezione

  • 16 M

EAN

8006588022412

Codice prodotto

CANE374BL

Cod. produttore

E374BL

Produttore

CAN

Altezza:

100 mm

Larghezza:

100 mm

Colore:

Blu

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Modello del profilo laterale:

Fessurato

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Passo delle fessure:

6 mm

Lunghezza:

2000 mm

Larghezza della fessura:

4 mm