AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANALPLAST - CANE37 CAN.CABL.100X100 cg - E37

CANALPLAST
copiacopia
CANALPLAST - CANE37 CAN.CABL.100X100 cg

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 100 mm

  • Larghezza - 100 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Base perforata

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 2 M

EAN

8006588020258

Codice prodotto

CANE37

Cod. produttore

E37

Produttore

CAN

Altezza:

100 mm

Larghezza:

100 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Privo di alogeni:

no

Modello del profilo laterale:

Fessurato

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Passo delle fessure:

12 mm

Lunghezza:

2000 mm

Con coperchio:

Larghezza della fessura:

8 mm

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Sezione utile:

9135 mm²

Canalina di cablaggio completa di coperchio, PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-VO), Lunghezza barre 2 m. Colore Grigio RAL 7030. Feritoie da 8 mm, lamelle da 12 mm e passo 20 mm. Con guida.