AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANALPLAST - CANE194CG CAN.CABL.100x80S/4cg - E194CG

CANALPLAST
copiacopia
CANALPLAST - CANE194CG CAN.CABL.100x80S/4cg

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 100 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Base perforata

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 16 M

EAN

8006588021552

Codice prodotto

CANE194CG

Cod. produttore

E194CG

Produttore

CAN

Altezza:

80 mm

Larghezza:

100 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Privo di alogeni:

no

Modello del profilo laterale:

Fessurato

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Passo delle fessure:

6 mm

Lunghezza:

2000 mm

Con coperchio:

Larghezza della fessura:

4 mm

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Sezione utile:

7215 mm²

Canale per cablaggio completo di coperchio. PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-VO). Lunghezza barre 2 m. Colore grigio RAL 7030. Feritoie da 4 mm, lamelle da 6 mm e passo 10 mm. Con guida sul fondo.