CANALPLAST - CANE16 CAN.CABL.25X30 SG - E16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 30 mm
Larghezza - 25 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - no
Confezione
2 M
EAN
8006588020074
Codice prodotto
CANE16
Cod. produttore
E16
Produttore
CAN
Altezza:
30 mm
Larghezza:
25 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Passo delle fessure:
12 mm
Lunghezza:
2000 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
8 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
550 mm²


