CANALPLAST - CANE154 CAN.CABL.40x80 S/4SG - E154

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 40 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - no
Confezione
2 M
EAN
8006588020562
Codice prodotto
CANE154
Cod. produttore
E154
Produttore
CAN
Altezza:
80 mm
Larghezza:
40 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Passo delle fessure:
6 mm
Lunghezza:
2000 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
4 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
2680 mm²


