CANALPLAST - CANCONSTUN56PLUS STAFFA P560xH400xL960 (300kg) PLUS - CONSTUN56PLUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 960 mm
Altezza - 400 mm
Larghezza - 560 mm
Colore - Altri
Carico massimo - 300 kg
Confezione
1 PZ
EAN
8006588129593
Codice prodotto
CANCONSTUN56PLUS
Cod. produttore
CONSTUN56PLUS
Produttore
CAN
Lunghezza:
960 mm
Altezza:
400 mm
Larghezza:
560 mm
Colore:
Altri
Carico massimo:
300 kg


