AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANALPLAST - CANCONSTUN46EVOP STAFFA P465xH400xL800 (160kg) EVO P. - CONSTUN46EVOP

CANALPLAST
copiacopia
CANALPLAST - CANCONSTUN46EVOP STAFFA P465xH400xL800 (160kg) EVO P.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 800 mm

  • Altezza - 400 mm

  • Larghezza - 465 mm

  • Colore - Altri

  • Carico massimo - 160 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006588129562

Codice prodotto

CANCONSTUN46EVOP

Cod. produttore

CONSTUN46EVOP

Produttore

CAN

Lunghezza:

800 mm

Altezza:

400 mm

Larghezza:

465 mm

Colore:

Altri

Carico massimo:

160 kg

Staffa universale regolabile Evolution completa di accessorio livella P465XH400XL780 (80+80 Kg) EVO.