AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANALPLAST - CANCONSTUN45E STAFFA UNIV. P450xH360xL800 (80kg)

CANALPLAST
copiacopia
CANALPLAST - CANCONSTUN45E STAFFA UNIV. P450xH360xL800 (80kg)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 800 mm

  • Altezza - 360 mm

  • Larghezza - 450 mm

  • Colore - Altri

  • Carico massimo - 80 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006588127773

Codice prodotto

CANCONSTUN45E

Cod. produttore

CONSTUN45E

Produttore

CAN

Lunghezza:

800 mm

Altezza:

360 mm

Larghezza:

450 mm

Colore:

Altri

Carico massimo:

80 kg

Staffa universale regolabile.