CANALPLAST - CANCONSTUN45 STAFFA UNIV. P450xH360xL800 (150kg) - CONSTUN45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 800 mm
Altezza - 360 mm
Larghezza - 450 mm
Colore - Altri
Carico massimo - 150 kg
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8006588126554
Codice prodotto
CANCONSTUN45
Cod. produttore
CONSTUN45
Produttore
CAN
Lunghezza:
800 mm
Altezza:
360 mm
Larghezza:
450 mm
Colore:
Altri
Carico massimo:
150 kg
Staffa universale regolabile completa di accessorio livella.Regolabili per carichi distribuiti fino a 100 kg.Le mensole sono verniciate con polveri epossidiche - in Bianco, testate e certificate TÜV Rheinland GS.


