AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANALPLAST - CANCONSTUN42EVO STAFFA P420xH400xL800 (120kg) EVO

CANALPLAST
copiacopia
CANALPLAST - CANCONSTUN42EVO STAFFA P420xH400xL800 (120kg) EVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 800 mm

  • Altezza - 400 mm

  • Larghezza - 420 mm

  • Colore - Altri

  • Carico massimo - 120 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006588129555

Codice prodotto

CANCONSTUN42EVO

Cod. produttore

CONSTUN42EVO

Produttore

CAN

Lunghezza:

800 mm

Altezza:

400 mm

Larghezza:

420 mm

Colore:

Altri

Carico massimo:

120 kg

Staffa universale regolabile Evolution completa di accessorio livella P465XH400XL780 (80+80 Kg) EVO.